曜日別特売
3208511 2段式端子台 プッシュイン PTTB 1.5/Sシリーズ 16A フエニックス・コンタクト 65767067

2段式端子台 プッシュイン PTTB 1.5/Sシリーズ 16A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65767067品番3208511
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689


PTTBS Multi-Level端子台
3208511 は、Phoenix Contact のヒューズなし Terminal Block です。この Terminal Block は、PTTBS Clipline 技術ラインから提供され、フェルール又はソリッドコネクタ付きの工具不要の配線により設置が非常に簡単です。この Terminal Block はコンパクト設計で、前面への接続が簡単なため、狭い場所にも設置できます。この Terminal Block は DIN レールで取り付けられ、26 → 14 AWG のワイヤに対応します。
特長と利点:
プッシュイン接続のダブルレベル フェルール又は単線導体により、工具なしで導体を簡単に配線可能 コンパクトな設計で、フロントポートに簡単にアクセスできます 追加のテスト接続があります
アクセサリ:
マイナスドライバ - ; 648-5901 648-5901 パーティションプレート ; 866-6790 866-6790

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:PTTB 1.5/S●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:PTTB 1,5/S●コード番号:803-7738アズワン品番65-7789-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする