曜日別特売
EA505LA-36 350x190x140mm 工具箱 中皿付 エスコ 65767295

EA505LA-36 350x190x140mm 工具箱 中皿付 エスコ 65767295
EA505LA-36 350x190x140mm 工具箱 中皿付 エスコ 65767295
EA505LA-36 350x190x140mm 工具箱 中皿付 エスコ 65767295
EA505LA-36 350x190x140mm 工具箱 中皿付 エスコ 65767295
EA505LA-36 350x190x140mm 工具箱 中皿付 エスコ 65767295

350x190x140mm 工具箱 中皿付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード65767295品番EA505LA-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,727
販売価格(税別)
1,570


ハンドツール・パーツの収納に適しています。
持ち運ぶことが出来るインナートレーが付いています。
環境に配慮した再生原料を使用しています。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸/315×145×105 外寸/350×190×140●重量(kg):0.73●材質:ポリプロピレン、ABS樹脂●耐荷重:20kg●付属品:インナートレー×1個●グリーン購入法適合商品アズワン品番65-9260-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする