- ミニわかめラーメン ごま・しょうゆ エースコック 65767504

ミニわかめラーメン ごま・しょうゆ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(38g×12個)注文コード65767504品番-
参考基準価格(税別)¥1,704販売価格(税込)¥1,834
販売価格(税別)
1,698

わかめをメインに香ばしい深煎りごま・コーンの具材、魚介の旨みを利かせたすっきり醤油スープ。

種類カップ麺保存方法常温カロリー(kcal)1食分(38g)当り:155原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、しょうゆ、砂糖)、スープ(ブドウ糖、しょうゆ、食塩、でん粉、ごま、香辛料、ホタテエキス、酵母エキス、デキストリン、香味油、全卵粉)、かやく(わかめ、ごま、コーン)、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、カラメル色素、かんすい、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、酸味料、ビタミンB2、ビタミンB1、香料、(原材料の一部に卵、乳成分、豚肉を含む)入数(個)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65767504
2025-11-15
用途: 自宅での使用
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

この商品の通常サイズの商品は地元のスーパー等で購入できますがミニカップは市販されていないので自宅で小腹が空いた時に食べるのに最適でしたので購入しました。

対象商品 : 65767504
2025-12-20
用途: オヤツ
Aoki建設業・工事業

おいしいのは、まちがいないです。簡単に温かいモノが食べられ冬にはもってこいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする