LTP-5 LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 65768439 LTP-5 LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 65768439 LTP-5 LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 65768439 LTP-5 LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 65768439 LTP-5 LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 65768439 LTP-5 LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 65768439

LEDテープライト (片面発光タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65768439 品番 LTP-5
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。
1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。
メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。
最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。

用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 仕様連続点灯:10本まで 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 消費電力(W)55 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900/m 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 アズワン品番65-0556-63 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED 発光長(mm)5000
注意
※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。
※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

商品説明動画

LEDテープライト
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする