NS-WCT38SQ(S300/JA300オス)-1M やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品 堺電業 65768719

やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(m)1
内容量1組注文コード65768719品番NS-WCT38SQ(S300/JA300オス)-1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付

用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。長さ(m)1ケーブルサイズ(mm2)38ケーブル長(m)1先端溶接棒ホルダー 300A電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする