堺電業
やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
長さ(m)
2
1
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
65768728
品番
NS-WCT38SQ(S300/JA300オス)-2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途
アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。
長さ(m)
2
ケーブルサイズ(mm
2
)
38
ケーブル長(m)
2
先端
溶接棒ホルダー 300A
電源
ケーブルジョイントJA300 オス
テープ厚さ(mm)
0.05
シース色
茶色