曜日別特売
EA824FT-105 4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS エスコ 65768747

EA824FT-105 4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS エスコ 65768747
EA824FT-105 4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS エスコ 65768747
EA824FT-105 4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS エスコ 65768747
EA824FT-105 4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS エスコ 65768747
EA824FT-105 4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS エスコ 65768747

4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード65768747品番EA824FT-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,895
販売価格(税別)
4,450


穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。
特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。

仕様●入数:5本●サイズ(mm):4.0・5.0・6.0・8.0・10.0●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材アズワン品番65-9297-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする