曜日別特売
MJ-1011 タイルカーペット MJ-1000 スミノエ 65769909

※色見本

MJ-1011 タイルカーペット MJ-1000 スミノエ 65769909
MJ-1011 タイルカーペット MJ-1000 スミノエ 65769909

タイルカーペット MJ-1000

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
MJ-1011
内容量1ケース(20枚)注文コード65769909品番MJ-1011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。
含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。
燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。
静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。
50cm角で手軽に敷き替え可能です。

形状レベルループMJ-1011寸法(cm)50×50パイル長(mm)2.7(±0.5 mm)密度1/10G材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2120045全厚(mm)5.5 mm(±0.5 mm)組成ポリプロピレン(原着)100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65769875
2024-02-20
用途: 店内の床に敷いてます。
卸売・小売業

他の店で買うより安く買えたので、満足です。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする