曜日別特売
JTPVF140 覗き見防止液晶保護フィルム 14.0インチワイド JTT 65770164

※メイン画像

JTPVF140 覗き見防止液晶保護フィルム 14.0インチワイド JTT 65770164
JTPVF140 覗き見防止液晶保護フィルム 14.0インチワイド JTT 65770164

覗き見防止液晶保護フィルム 14.0インチワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65770164品番JTPVF140
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

隣の視線をブロック!視野角60度の覗き見防止フィルム。
ディスプレイの正面からはクリアに画面が見えますが、隣の席など、60度以上の角度がつくと画面が黒く見え、のぞき見が困難になります。
プライバシーの保護だけでなく、ブルーライトや紫外線をカットして目の疲れを軽減します。
光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。
タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。
貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。

寸法(mm)309×174タイプ自己吸着対応タッチパネル、フリーカット、ペン入力透過率(%)0.61視野角60度表面硬度2~3H紫外線遮断率(%)0.62適合モニターサイズ14.0インチワイド反射率(%)0.15ブルーライトカット率0.002
注意
※ホコリによる気泡やサイズの大きな気泡は分散できないのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする