曜日別特売
MG-P1-BLACK Thronmax Proof-Pop Filter P1 Popフィルター Thronmax 65770234

※メイン画像

MG-P1-BLACK Thronmax Proof-Pop Filter P1 Popフィルター Thronmax 65770234
MG-P1-BLACK Thronmax Proof-Pop Filter P1 Popフィルター Thronmax 65770234

Thronmax Proof-Pop Filter P1 Popフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65770234品番MG-P1-BLACK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

Thronmaxマイクに最適なPOPノイズフィルター。
ボーカル・ゲーマー・ストリーマー用POPノイズフィルター。
ステンレスとナイロンの二重層メッシュの構造により、布製のフィルターよりもはるかに効果的にポップ音を排除し、ツバの飛び散りを防ぎます。
ステンレス素材は錆びることなく長く使用できます。
丸型シールドデザイン。
外部ノイズを減衰させ、過度の破裂音を抑えながら、きれいな音声にします。
簡単にセットアップ。
どのマイクでも使用できる汎用性の高いデザイン。
マイクスタンドに固定し、ご希望の位置に設置できます。

付属品POPフィルター(クランプ付きアーム)寸法(mm)POPガード部:Φ155、アーム部:390全長(mm)545ブラック質量(g)269
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする