曜日別特売
AT21Q-SM(U) 二次元コードリーダー デンソーウェーブ 65770259

※メイン画像

二次元コードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65770259品番AT21Q-SM(U)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。
落下2.0mの高耐久性能。
最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。
幅広バーコード読取対応。
液晶画面のバーコード読取対応。
画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。

用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等商品タイプ有線インターフェースUSB(HID/VCOM)読取方式エリアセンサ対応コード【バーコード】JAN-13/8,EAN-13/8,UPC-A/E,UPC/EAN(アドオン付き), Interleaved 2of5(ITF), CODABAR(NW-7),CODE39,CODE93,CODE128,GS1-128(EAN-128),GS1 DataBar(RSS)【二次元コード】QRコード,マイクロQRコード,SQRC,iQR,DataMatrix(ECC200),PDF417,マイクロPDF417,Maxiコード,Aztec,GS1 DataBar Composite(EAN.UCC Composite)電源接続先より供給質量(g)約110 (ケーブル除く)ブラック分解能(mm)1次元:0.125、2次元:0.167幅(mm)63長さ(mm)158高さ(mm)80ケーブル長(m)2(ストレート)仕様イメージキャプチャ:有り(BMP/JPEG出力、サムネイル)、読み取り確認:青/赤/緑3色LED/ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)角度(°)傾角/仰角:±50、スキュー角:360防塵防水性能IP42使用周囲照度(Lx)0~10000(昼光色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷のないこと)動作温度範囲(℃)-5~50落下耐久(m)2/0.2×100000回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする