アカツキ製作所(KOD)
グローバルレベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法(mm)
150
150
230
300
450
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65770873
品番
L-315M
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
日本製で高品質
超低価格のアルミレベル
材質
アルミ
呼び寸法(mm)
150
質量(g)
156
フレーム
箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面
気泡管
チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入
感度
0.5mm/m=0.0286°
精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
吸着力(kN)
0.22(2か所付の場合)
仕様
大型チューブ型気泡管、垂直気泡管、超強力マグネット搭載(1か所)
RoHS指令(10物質対応)
対応