曜日別特売
XR0100S Abus 南京錠 パドロック 真鍮 ABUS 65770944

Abus 南京錠 パドロック 真鍮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65770944品番XR0100S
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898


掛け金 / 留め金付き南京錠
純黄銅製、掛け金 / 留め金付き ねじが付属

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9583アズワン品番65-7914-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする