エスコ
AC85-100V→AC145V/1.5KVA スライダックトランス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65771224
品番
EA815ZD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥179,740
販売価格(税別)
¥
163,400
バスケットに入れる
電源から離れた所でも、適正な電圧に調整出来ます。
つまみを回して適正な電圧へ調整可能。
元ブレーカーの保護や電動工具使用時の適正電圧、低電力が必要な際など15Aまでなら電圧を任意に調整できます。
仕様
●容量:1.5kVA●入力電圧:AC85~100V●出力電圧:AC0~145V●出力コンセント:4個●サイズ:323×196×246mm●重量:11.6kg●材質:鉄板●電圧調整型
アズワン品番
65-9286-72