曜日別特売
207235 Bague Bs CS 24 - M 24 Diametres:32 1袋 10個入 Hutchinson 65771660

Bague Bs CS 24 - M 24 Diametres:32 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65771660品番207235
参考基準価格(税別)¥6,510販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498


Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 24.7 で、外径は 32 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です

仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS24 - M24●外径:32mm●内径:24.7mm●厚さ:2mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6276アズワン品番65-7938-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする