曜日別特売
TKC_JH1 単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7 FSC藤原産業 65773876

TKC_JH1 単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7 FSC藤原産業 65773876
TKC_JH1 単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7 FSC藤原産業 65773876

単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(5個)注文コード65773876品番TKC_JH1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。
ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。
仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。
対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7

質量(kg)0.73タイプ自在材質(ナット)プラスチック+鉄
注意
※強度が必要な場合は必ず本締めでお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする