LL100N スタンダードセット (三脚付) レーザーレベル LL100Nシリーズ Nikon(ニコン) 65778458

LL100N スタンダードセット (三脚付) レーザーレベル LL100Nシリーズ Nikon(ニコン) 65778458
LL100N スタンダードセット (三脚付) レーザーレベル LL100Nシリーズ Nikon(ニコン) 65778458
LL100N スタンダードセット (三脚付) レーザーレベル LL100Nシリーズ Nikon(ニコン) 65778458

レーザーレベル LL100Nシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
付属品ケース、受光器、クランプ、乾電池、三脚
内容量1セット注文コード65778458品番LL100N スタンダードセット (三脚付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥233,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

全自動整準機能を備えたLL100Nは、信頼できる堅牢設計の新しいスタンダードです。様々な一般建築アプリケーションに対応でき、タフな現場環境でも、常に信頼できる正確な性能を発揮。
作業全体の生産性とコストの削減をサポートします。
LL100Nは、三脚に取り付けて現場全体に全方位のレーザを照射します。HR320・レーザー受光器と組み合わせて、175メートル離れた場所まで一人で正確な自動整準高さ測定が可能です。
LL100Nは、耐久性・信頼性に優れた設計で、落下衝撃や悪天候に対しても優れた保護性能を備えています。
最大1メートルの高さからコンクリート床への落下に耐え、三脚設置時は最大1.5メートルの高さからの転倒に耐えることができます。この堅牢設計によって作業の中断時間や修理費を削減することが可能です。

用途
小規模な現場での高さ、コンクリート型枠、基礎の確認・設定
付属品ケース、受光器、クランプ、乾電池、三脚仕様三脚マウント(水平・垂直):5/8"×11質量(kg)受光器:0.34電源単1アルカリ電池×2本体寸法(mm)216×171×152本体質量(kg)1.5精度(mm)受光器・検出:±2/±6(2段階)連続使用時間(時間)約80速度レーザー回線:600rpm自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径:350(受光器使用時)表示チャンネル数受光器・液晶:5段階防塵防水性能耐水性:IP54、受光器:IP67精度(mm/m)±20”(±3/30)保管温度範囲(℃)-20~+70補正機能電子自動整準作動温度(℃)-5~+45
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする