SNKバイオ
交換フィルター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65781285
品番
CFC-1
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
交換フィルター:フィルター付エアーガン(CFA-1)小型コンパクトろ過材:中空糸
材質
フィルターろ材:ポリプロピレン
質量(g)
5
寸法(Φ×mm)
大きさ:16×42
精度(μm)
0.01
最大使用圧力(MPa)
0.4
対象ガス
空気・窒素
アズワン品番
64-0915-10