※製品代表画像
住友電工ハードメタル
オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用)
商品レビューを投稿する
返品不可
刃径(Φmm)
0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1
1.5
2
4
シャンク径(Φmm)
4
4
6
全長(mm)
45
45
50
60
80
首下長(mm)
0.6
0.3
0.6
0.5
1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
16
30
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65784006
品番
SNB200050064DL DL1200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。
ボール半径R0.05mm ~ R2.00mm をラインアップ。
摩擦係数を低減。
コーティング膜が非常に平滑。
用途
銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。
銅電極加工用
材質
DL1200
刃数
2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
首径(mm)
0.09
刃径(Φmm)
0.1
切刃長さ(mm)
0.1
首下長(mm)
0.6
コーナー半径(mm)
0.05
ねじれ角(°)
30
メーカー商品コード
4AGF801