※製品代表画像
住友電工ハードメタル
オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1.5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1
1.5
2
4
シャンク径(Φmm)
4
4
6
全長(mm)
45
45
50
60
80
首下長(mm)
3
0.3
0.6
0.5
1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
16
30
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65784268
品番
SNB200750304DL DL1200
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。
ボール半径R0.05mm ~ R2.00mm をラインアップ。
摩擦係数を低減。
コーティング膜が非常に平滑。
用途
銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。
銅電極加工用
材質
DL1200
刃数
2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
首径(mm)
1.35
刃径(Φmm)
1.5
切刃長さ(mm)
2.3
首下長(mm)
3
コーナー半径(mm)
0.75
ねじれ角(°)
30
メーカー商品コード
4AGF827