サンガリア
つぶつぶオレンジ500mL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
65784426
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
オレンジ果汁の中にみかんさのうをプラスした、粒たっぷりの食感系飲料です。
容量(mL)
500
容器
ペットボトル
本数
24
保存環境
常温
カロリー(kcal)
25(100mLあたり)
原材料
オレンジ、果粒、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/酸味料、香料、ビタミンC、塩化Ca、甘味料(アセスルファムK)、カロテン色素、乳酸Ca