曜日別特売
65/45 KA 6451 Cadenas 65-45mm s'entrouvrant 6451 ABUS 65784515

Cadenas 65-45mm s'entrouvrant 6451

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65784515品番65/45 KA 6451
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398


ABUS ソリッド黄銅ケース - NANO PROTECT 技術を採用したケース焼き入れスチールシャックル - さまざまな高さ( HB )のシャックル - 非腐食性素材製の内部部品 - ピン付きの精密シリンダ。高品質のピンタンブラー機構です セルフロック機構を備えています 幅: 45 mm シャックル直径 7 mm

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:24mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●ボディ幅:45mm●コード番号:218-4694アズワン品番65-7906-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする