曜日別特売
SL-57 SUSアース端子 ホシモト 65785248

SL-57 SUSアース端子 ホシモト 65785248
SL-57 SUSアース端子 ホシモト 65785248

SUSアース端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)60材質(本体)ステンレス(SUS)注文コード65785248品番SL-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX寸法H(mm)21寸法L1(mm)60寸法L2(mm)50寸法M(mm)8寸法P(mm)25寸法W(mm)20寸法t(mm)6材質(本体)ステンレス(SUS)定格電流(A)101-225表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする