SL-69 SUSアース端子 ホシモト 65785336

SL-69 SUSアース端子 ホシモト 65785336
SL-69 SUSアース端子 ホシモト 65785336

SUSアース端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法M(mm)4
寸法L1(mm)50
寸法H(mm)-12
内容量1個注文コード65785336品番SL-69
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX寸法L1(mm)50寸法L2(mm)38寸法P(mm)14寸法W(mm)10寸法H(mm)-12寸法t(mm)3寸法M(mm)4自重(g)19.3定格電流(A)50以下材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする