ホシモト
グリーンボルト(プラスマイナス型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法M(mm)
10
5
6
8
10
寸法L(mm)
16
8
10
12
15
16
20
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65785668
品番
BGS-1016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途
アース端子取り付けネジ等
質量(g)
18.3
寸法L(mm)
16
寸法M(mm)
10
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応