BGW-510 グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付) ホシモト 65785686

BGW-510 グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付) ホシモト 65785686
BGW-510 グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付) ホシモト 65785686
BGW-510 グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付) ホシモト 65785686

グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法M(mm)5
寸法L(mm)10
内容量1個注文コード65785686品番BGW-510
参考基準価格(税別)¥45販売価格(税込)¥48
販売価格(税別)
44

六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります

用途アース端子取り付けネジ等寸法L(mm)10寸法M(mm)5質量(g)4.2材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 自動車のアースボルト交換

緑色でもあり、アースボルトが一目でわかりやすくなりました。
問題なくアースは取れています。安い部品なので錆びていたら交換をお勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする