セット内容L-851/L-630/L-803倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)185~83視野28×16~5.9×3.3mmコネクタHDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)アズワン品番64-8086-03フレームレート最大60fps