曜日別特売
1SVR405601R1000 CR-P024DC2 CR-P024DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABB 65793466

CR-P024DC2 Pluggable interface relay 2c/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65793466品番1SVR405601R1000 CR-P024DC2
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9487アズワン品番65-8067-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする