ABB
CR-U024AC2 Pluggable interface relay 2c/
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65793518
品番
1SVR405621R0000 CR-U024AC2
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3144
アズワン品番
65-8054-27