24002 マイクロ・レースPD250 PROXXON(プロクソン) 65794113

マイクロ・レースPD250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード65794113品番24002
参考基準価格(税別)¥292,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

省スペースでの旋盤加工を実現します。
ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。

用途金工の旋盤加工に。トラスコ品番207-0145セット内容三爪ユニバーサルチャック、逆爪セット、チャックハンドル、心押し軸固定回転センター、ネジ切用タイミングベルト、ネジ切用タイミングギア5種、自動送り用タイミングギア1種、L型レンチセット、専用バイト5種、専用ドリルチャック一式幅(mm)575寸法(mm)設置床面積:650×320質量(kg)12高さ(mm)195出力(kW)0.1奥行(mm)295電源(V)100主軸回転数(min-1[r.p.m])460/1200/2100心間距離(mm)250アズワン品番64-8354-17主軸貫通孔(Φmm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上旋盤の特長と加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/189/
1が参考にしています
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

多軸アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/187/
2023-03-16

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする