曜日別特売
1029339 DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBP-3Fシリーズ フエニックス・コンタクト 65794139

DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBP-3Fシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65794139品番1029339
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980


Phoenix Contact ダミープラグは、公称電圧 250 V と 24 A の公称電流で動作します。このプラグはグレー仕上げになっています。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 → 85 ℃ ポリカーボネート絶縁材

仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP-3F●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4292アズワン品番65-7606-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする