3270235 DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PTRV 4 WHシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 65794315

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PTRV 4 WHシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65794315品番3270235
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198


Phoenix Contact Terminal Block 用白色エンドカバーは、A-D マーク付きで水平方向に読み取ることができます。 PTRV マーシャリングパネルと形状は同じです。寸法は 63.6 mm x 2.2 mm x 48.9 mm です。分離機能付きの省スペースパーティション及びエンドカバーです 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-PTRV 4 WH●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4301アズワン品番65-7765-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする