1029589 DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PTTBシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 65794349

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PTTBシリーズ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード65794349品番1029589
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398


Phoenix Contact の Terminal Block 用 Orange エンドカバーの寸法は、65.4 mm x 0.8 mm x 34.9 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-PTTB●併用可能製品:端子台●コード番号:201-3897アズワン品番65-7743-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする