1043963 DINレール取付用端子アクセサリ カバーセグメント DS-PTシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 65794480

DINレール取付用端子アクセサリ カバーセグメント DS-PTシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65794480品番1043963
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098


Phoenix Contact DS-PT 2、5 - MT グレーカバーセグメントは、寸法が 29 mm x 12.1 mm x 2 mm の大型セグメントと、寸法が 20.65 mm x 12.9 mm x 2 mm の小型セグメントを備えています。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:カバーセグメント●シリーズ:DS-PT●併用可能製品:端子台●コード番号:201-3818アズワン品番65-7755-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする