8WH9020-3AD00 DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ 8WHシリーズ 1袋 5個入 SIEMENS 65794516

DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ 8WHシリーズ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●種類:ジャンパ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9906注文コード65794516品番8WH9020-3AD00
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●種類:ジャンパ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9906アズワン品番65-7659-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする