曜日別特売
1020905 DINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ P-CO 2-5シリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 65794568

DINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ P-CO 2-5シリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65794568品番1020905
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980


オープン回路監視用に 10 k Ω 抵抗器を備えた Phoenix コンポーネントコネクタです。色は黒で、ポリアミド材を使用しています。長さは 8.9 mm です 幅は 4.1 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:コネクタ部品●シリーズ:P-CO 2-5●併用可能製品:開回路監視●コード番号:201-3800アズワン品番65-7754-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする