曜日別特売
3046391 D-SUB コネクタ スクリュー UT 2.5-TG-P/Pシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 65795207

D-SUB コネクタ スクリュー UT 2.5-TG-P/Pシリーズ 20A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード65795207品番3046391
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980


UT遮断端子台
UT---収容する機能プラグ向けのTG遮断端子台

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:1●シリーズ:UT 2.5-TG-P/P●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 2,5-TG-P/P●コード番号:871-7696アズワン品番65-7774-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする