3213963 D-SUB コネクタ プッシュイン PTNシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 65795234

D-SUB コネクタ プッシュイン PTNシリーズ 24A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード65795234品番3213963
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980


Phoenix Contact N 遮断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTN●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTN 2,5●コード番号:201-5777アズワン品番65-7739-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする