FKC3GAE / 1727040120 D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 25 極 B シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 65795399

D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 25 極 B シルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65795399品番FKC3GAE / 1727040120
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498


FCT - D-Subフード
FCT製シールド付きD-Subフード製品です。
特長:
812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3

仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKC●コード番号:812-6276アズワン品番65-7775-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする