曜日別特売
FM25W3P-K120 / 1731070110 D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 65795575

D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65795575品番FM25W3P-K120 / 1731070110
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098


Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している

仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5074アズワン品番65-7526-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする