曜日別特売
181-M26-213R141 D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント NORCOMP 65795654

D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65795654品番181-M26-213R141
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998


Norcomp ライトアングル高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高い製品です。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。はんだカップタイプの終端となっています プラグシェルは ha ですコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 標準的な D-sub コネクタよりも約 65 % 高密度です

仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:181●コード番号:205-4730アズワン品番65-7508-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする