FMK1G-2W2PCA-5934 / 1731140082 D-subコネクタ 2極 オス/メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 65795670

D-subコネクタ 2極 オス/メス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65795670品番FMK1G-2W2PCA-5934 / 1731140082
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898


FCT- D-Subミックスコンタクトプラグキット
FCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。
特長と利点:
高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質

仕様●極数:2●オス/メス:オス/メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:20.0A●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7413アズワン品番65-7674-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする