FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 2極 メス スルーホール 1箱 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
65795688
品番
F2W2PC-1343 / 1731070252
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です黒色 定格電流: 20 A
仕様
●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5835
アズワン品番
65-7524-22