曜日別特売
FL37P7-K120 / 1727040005 D-subコネクタ 37極 オス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 65795740

D-subコネクタ 37極 オス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65795740品番FL37P7-K120 / 1727040005
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839


FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタ
FCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。

仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:69.3mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6380アズワン品番65-7775-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする