307554644 アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW ミラクール 65795958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

307554644 アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW ミラクール 65795958
307554644 アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW ミラクール 65795958
307554644 アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW ミラクール 65795958
307554644 アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW ミラクール 65795958
307554644 アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW ミラクール 65795958

アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
薄緑(ライトグリーン)
内容量1缶注文コード65795958品番307554644
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。
ローラー施工、ゴムレーキ、自在ぼうき施工、様々な方法で施工可能です。

用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。成分水系エマルジョン遮熱塗料トラスコ品番137-3799質量(kg)15薄緑(ライトグリーン)乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃)主な用途コンクリート・アスファルト塗布面積(m2)22.5指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃)標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
注意
※重量比50%の7号珪砂と混ぜて施工します。
※7号珪砂は別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする