omron(オムロン)
D-SUBコネクターカバー 9P/3列15P用 インチネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65796510
品番
XM2S-0913
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
9ピンD-SUBコネクタ用カバーです。
機械との取り付けネジにインチネジを採用しています。
プラスチックに金属めっきをしてありますが見た目だけではなくシールド効果があります。
仕様
●ピン数:9ピン●付属ねじ種:インチ●使用温度範囲:-25℃~+85℃●ロックねじ種:インチねじ #4-40UNC●材質/処理:ABS樹脂/ニッケルメッキ●※ ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープおよびねじ類は付属しています。●コネクターの相手側との固定ネジはインチです。ミリネジ(M2.6ネジ)の付属したXM2S-0911もあります。
アズワン品番
67-0440-75
注意
※ ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープおよびねじ類は付属しています。