BRADY
BRADYの 店舗運営用品
BRADYの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
Gate Valve Lockouts
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65798156
品番
65598
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:ゲートバルブロックアウト●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:165.1mm●取付けポイントの最大サイズ:254mm●コード番号:237-0526
アズワン品番
65-7869-68