BRADY
Gate Valve Lockouts
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
65-7865-94
65-7869-68
65-7865-94
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65798165
品番
65593
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●種類:ゲートバルブロックアウト●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:165.1mm●取付けポイントの最大サイズ:254mm●コード番号:237-0522
アズワン品番
65-7865-94