用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。外径(Φmm)吸込口:125吐出口外径(Φmm)75出力(kW)0.75電源(V)三相200周波数(Hz)50/60兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.8/4.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.61/6.67トラスコ品番467-4863材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331構造(羽根車)多段ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13