曜日別特売
2-1904058-5 HEMS HV Relays 12VDC 20A SPST-NO-DM Thr TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 65802374

HEMS HV Relays 12VDC 20A SPST-NO-DM Thr

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65802374品番2-1904058-5
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:2.9W●コイル抵抗:50 Ω●コード番号:237-3895アズワン品番65-8054-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする